Fraise à bout hémisphérique carbure monobloc DLC

Réf.: 207072
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livrable
142 article(s) en stock
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: Norme usine
  • Type: W
  • Tolérance ⌀ nominal: f8
  • Direction de l'approche: Horizontal, oblique et vertical

Description

Exécution:

Avec revêtement DLC sp2 de la toute dernière génération.
Tolérances : contour de rayon = ±0,01 mm.

Remarque(s):

Produit succédant à 207070.

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Sélectionnez la variante et la quantité

    ⌀ f8 DC (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier