• Chers clients, vous êtes concernés, En raison de travaux de maintenance, il se peut que l'utilisation de la navigation des produits soit limitée le 19.4. Les fonctions de recherche seront disponibles sans restriction.

Fraise à ébavurer carbure monobloc 90° non revêtu

Réf.: 208095
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livrable
805 article(s) en stock
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: Norme usine
  • Type: N
  • Tolérance ⌀ nominal: h6
  • Direction de l'approche: Horizontal et oblique

Description

Exécution:

Tolérance: Dim. S = ±0,1 mm, angle de pointe ±10 minutes d’angle.
Avec angle d’hélice spécial, coupe extrêmement douce.
Extra long. Pour des résultats d’ébavurage exceptionnels en cas de contours particulièrement difficiles d’accès.

Utilisation:

Parfaitement adaptées au chanfreinage et à l'ébavurage d'arêtes de pièces ainsi qu'aux travaux de détourage.

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Sélectionnez la variante et la quantité

    ⌀ h6 DC (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier