Fraise à ébavurer carbure monobloc 90° TiAlN

Réf.: 208105
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livrable
1 804 article(s) en stock
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: Norme usine
  • Type: N
  • Tolérance ⌀ nominal: h6
  • Direction de l'approche: Horizontal et oblique

Description

Exécution:

Tolérance: Dim. S = ±0,1 mm, angle de pointe ±10 minutes d’angle.
Avec angle d’hélice spécial, coupe extrêmement douce.
Extra long. Pour des résultats d’ébavurage exceptionnels en cas de contours particulièrement difficiles d’accès.

Utilisation:

Parfaitement adaptées au chanfreinage et à l'ébavurage d'arêtes de pièces ainsi qu'aux travaux de détourage.

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Sélectionnez la variante et la quantité

    ⌀ h6 DC (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier