• Chers clients, vous êtes concernés, En raison de travaux de maintenance, il se peut que l'utilisation de la navigation des produits soit limitée le 19.4. Les fonctions de recherche seront disponibles sans restriction.

Mini-fraise carbure monobloc AlCrN

Réf.: GG1264
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable
624 article(s) en stock
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: Norme usine
  • Type: N
  • Largeur de passe ae pour le fraisage: Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; 0,5×D pour le dressage

Description

Exécution:

Queue similaire DIN 6535 HB. Revêtement perfectionné pour l'utilisation universelle dans l'acier et la fonte.
Comme 202264.

Conseillers produits et services

Plus de produits de l’offre spéciale "Großgebinde Aktion: Zerspanungswerkzeuge"

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Sélectionnez la variante et la quantité

    ⌀ e8 DC (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier