Micro-fraise carbure monobloc DLC

Réf.: 201140
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable
315 article(s) en stock
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: Norme usine
  • Type: W
  • Largeur de passe ae pour le fraisage: Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; 0,5×D pour le dressage
  • Arrosage interne: non

Description

Exécution:

Avec revêtement DLC optimisé sp2. Pour une précision et des performances optimales dans l'aluminium. Les tolérances extrêmement strictes garantissent une précision maximale.Douple dépouille / Angle de dégagement = 16°.
Tolérances:
  • ⌀ de positionnement libre: D1 = 0 / -0,01 mm.

Remarque(s):

En cas d'augmentation de la longueur de col de l'outil, réduire la valeur ap!
Valeurs pour:
Rainures pleines: ap = 0,25×D×ap corr
Dressage: ap = 0,5×D×ap corr
Pour calculer la vitesse d'avance vf, utiliser la vitesse de rotation réelle (généralement maximale) de la machine!
Par ex.: vf = 18000 [tr/min] × fz [mm/dent] × z

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Sélectionnez la variante et la quantité

    ⌀ DC × L1 (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier