Fraise carbure monobloc avec brise-copeaux TPC TiAlN

Réf.: 203079
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livrable
25 article(s) en stock
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: Norme usine
  • Type: H
  • Propriété de l'angle d'hélice: différent
  • Pas des arêtes de coupe: différent

Description

Exécution:

Fraises hautes performances spécialement conçues pour l’usinage TPC dans des matériaux jusqu’à 60 HRC. Ame renforcée. Avec rayon d’angle de coupe similaire à celui des fraises toriques.
Brise-copeaux pour un bris de copeaux contrôlé.

Remarque(s):

hmax: les valeurs indiquées dans le tableau sont des valeurs maximales.
ae max = 0,05×D pour l’usinage TPC.

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Sélectionnez la variante et la quantité

    ⌀ f8 DC (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier