Fraise carbure monobloc TiAlN

Réf.: 203618
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livrable
716 article(s) en stock
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: Norme usine
  • Type: N
  • Largeur de passe ae pour le fraisage: 0,1×D pour le dressage
  • Arrosage interne: non

Description

Exécution:

Pour les opérations de finition. Géométrie spéciale pour une évacuation des copeaux optimale. Pour le contourage en finition. Modèle très robuste grâce à l'âme renforcée.

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Sélectionnez la variante et la quantité

    ⌀ DC (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier