Fraise carbure monobloc AlCrN

Réf.: 202275
Remise
De  18,20 €
Prix valable jusqu’au 26 mai 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable
1 489 article(s) en stock
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: DIN 6527
  • Type: N
  • Largeur de passe ae pour le fraisage: Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; 0,3×D pour le dressage
  • Arrosage interne: non

Description

Exécution:

Cotes similaires à DIN 6527.
Revêtement perfectionné pour l'utilisation universelle dans l'acier et la fonte.

Conseillers produits et services

Plus de produits de l’offre spéciale "Lagerräumungsverkauf"

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Sélectionnez la variante et la quantité

    ⌀ e8 DC (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier