Fraise torique carbure monobloc HOLEX Pro Steel HPC TiAlN

Réf.: GG1357
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable
184 article(s) en stock
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: DIN 6527
  • Type: N
  • Tolérance ⌀ nominal: 0 / −0,03
  • Propriété de l'angle d'hélice: Différent

Description

Exécution:

Tolérance: rayon de coupe R1 = ±0,03 mm.
Fraise HPC avec différents rayons d'angle pour toutes les transitions radiales.
Forme de goujure optimisée, dépouille excentrée, goujures larges.
Comme 206357.

Produits adaptés

De la même série "Pro Steel"

Conseillers produits et services

Plus de produits de l’offre spéciale "Großgebinde Aktion: Zerspanungswerkzeuge"

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Sélectionnez la variante et la quantité

    ⌀ e8 DC / RS1 (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier