Fraise torique carbure monobloc GARANT Master Titan HPC TiAlN

Réf.: 206364
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable
199 article(s) en stock
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: DIN 6527
  • Type: N
  • Tolérance ⌀ nominal: e8
  • Propriété de l'angle d'hélice: Différent

Description

Exécution:

Tolérance: rayon de coupe R1 = ±0,005 mm.

Utilisation:

Pour le fraisage du titane et des alliages de titane, offrant un fonctionnement silencieux, une durée de vie optimale et un excellent enlèvement de copeaux.

Conseillers produits et services

Plus de produits de l’offre spéciale "Lagerräumungsverkauf"

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Sélectionnez la variante et la quantité

    ⌀ DC / R1 (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier