Fraise torique carbure monobloc GARANT Master Steel HPC TiAlN

Réf.: 206359
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable
76 article(s) en stock
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: Norme usine
  • Type: N
  • Tolérance ⌀ nominal: f8
  • Propriété de l'angle d'hélice: Différent

Description

Exécution:

Tolérance: rayon de coupe R1 = ±0,01 mm.

Avantage(s):

Forme de goujure optimisée, dépouille excentrée, goujures larges.
Fraise HPC avec différents rayons d'angle pour toutes les transitions radiales.

Produits adaptés

De la même série "Master Steel"

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Sélectionnez la variante et la quantité

    ⌀ DC / R1 (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier