Fraise ébauche carbure monobloc GARANT Master Steel PickPocket HPC TiAlN

Réf.: 202402
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable
241 article(s) en stock
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: DIN 6527
  • Type: N
  • Propriété de l'angle d'hélice: Différent
  • Pas des arêtes de coupe: Différent

Description

Exécution:

Pour l'ébauche et la finition.
Avec rayon d'angle de coupe similaire à celui des fraises toriques.
Jusqu'à 1×D dans la masse avec avances maximales et très faible génération de vibrations.
Rayons d'angle adaptés aux prescriptions DIN pour rainures de clavette.

Avantage(s):

Forme de goujure optimisée, dépouille excentrée, goujures larges.

Produits adaptés

De la même série "Master Steel"

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Sélectionnez la variante et la quantité

    ⌀ f8 DC (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier