Fraise carbure monobloc GARANT Master INOX HPC TiAlN

Réf.: 202387
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable
1 114 article(s) en stock
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: DIN 6527
  • Type: N
  • Propriété de l'angle d'hélice: Différent
  • Pas des arêtes de coupe: Différent

Description

Exécution:

Pour l'ébauche et la finition.
Fraise HPC dotée d'un tout nouveau revêtement hautes performances pour une durée de vie exceptionnelle et unenlèvement de copeaux optimal dans les aciers inoxydables les plus divers.
Résistance à l'oxydation et dureté à chaud supérieures.
Utilisable à des vitesses de coupe élevées ; également indiquée pour TOOLOX®.
Cotes similaires à DIN 6527.

Produits adaptés

De la même série "Inox principal"

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Sélectionnez la variante et la quantité

    ⌀ h10 DC (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier