Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Jeu de clés à douilles articulées 7

Réf.: 622810 7

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de clés 7
Angle de rotation 50 degré
Angle de reprise 90 degré
Profil d'entraînement Clé à douilles 6 pans
Matériau Acier au chrome-vanadium
Surface chromée
Type de produit Clé à douilles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 622810 7
Réf. fabricant 009520074

Description

Exécution:

La poignée en T fait office de poignée mobile avec butée de sécurité contre le glissement.
Avec tête articulée pivotante (angle de rotation 50°, angle de reprise jusqu’à 90°). Le ressort intégré maintient la position articulée.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé.

Contenu:

1 clé à douilles de chaque 622800: Réf. 8; 10; 11; 13; 14; 17; 19

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier