Clé dynamométrique de base

Réf.: 657500
Remise
De  93,20 €
Prix valable jusqu’au 31 mai 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable
74 article(s) en stock

Description

Exécution:

Clé dynamométrique à un bras sans vernier de réglage. Réglable par un appareil de contrôle de clé dynamométrique. Serrage à gauche par emboîtement d'outils.
Sans embouts (modèle de base); embouts correspondants, voir codes art. 657582657590.

Fonctionnement:

Une fois que la valeur du couple de serrage définie est atteinte, la clé déclenche un «signal» (sensitif et sonore), puis se réarme immédiatement.

Utilisation:

Pour le serrage contrôlé de vis, etc. au couple prédéfini lors de travaux en série.

Norme:

Contrôlé suivant DIN EN ISO 6789.

Données d'utilisation:

Légende du schéma et de la formule:

L1 = longueur de levier sans embout
l2 = mesure étalon réglée sur la clé dynamométrique
L3 = longueur de levier avec mesure étalon usine
L4 = mesure étalon de l’embout
L = longueur totale de l’outil
T1 = couple à régler
T2 = couple prescrit

Accessoire(s):

Clé de réglage 657520.

Conseillers produits et services

Plus de produits de l’offre spéciale "Control Messtechnik Preisaktion"

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier