Lame Torque pour Torx® MagicSpring

Réf.: 659944
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livrable
294 article(s) en stock

Description

Exécution:

Code couleur: vert foncé.
Le ressort MagicSpring maintient toutes les vis Torx® de manière sûre.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé mat. Pointes de qualité en chrome pour une précision parfaite.

Adapté(s) pour:

Tournevis dynamométriques 659930 jusqu'à la réf. 700, 659935 et 659945.

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Sélectionnez la variante et la quantité

    Profil Torx® Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier