• Chers clients, vous êtes concernés, En raison de travaux de maintenance, il se peut que l'utilisation de la navigation des produits soit limitée le 19.4. Les fonctions de recherche seront disponibles sans restriction.
Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Goupille pour douilles, 1 pouce

Réf.: 653900

Détails du produit

Caractéristiques techniques

5,5 mm
Longueur 45 mm
Type de produit Tiges de sécurité

Numéros d’identification et classifications

Référence article 653900
Réf. fabricant 1602A

Description

Exécution:

Forme spéciale pour l'utilisation dans des clés à chocs électriques ou pneumatiques. Perçage transversal et rainure circulaire de fixation. Carré femelle suivant DIN 3121.
Pour des raisons de sécurité, à fixer impérativement avec la goupille correspondante et la bague en caoutchouc.

Norme:

DIN 3129

Adapté(s) pour:

Douilles 17 − 100 mm, rallonges, cardan et adaptateur.

Adapté(s) pour:

Douilles (ouverture): 24 − 60 mm
sous 653400 − 3650

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier