Coffret de douilles, carré 3/8 pouce 19 pièces

Réf.: 633916
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable
19 article(s) en stock

Description

Exécution:

Carrés d'entraînement / pièces intermédiaires suivant DIN 3122 / 3123; douilles suivant DIN 3124. Carrés mâles / femelles suivant DIN 3120.

Utilisation:

Pour vis à tête hexagonale / écrous avec filetage M5 − M14.

Matière(s):

Acier au chrome, chromé.

Livraison:

Douilles: 14 pièces réf. 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22 mm
Poignée transversale: 1 pièce 635700
Rallonges: 2 pièces 635400 réf. 75; 240
Cardan: 1 pièce 636200
Cliquet: 1 pièce 635000
Présentation dans: Coffret en plastique ABS

Remarque(s):

ATTENTION!
Il existe aussi une alternative de GARANT pour ce produit!
Numéro de produit recommandé : 633912

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier