{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
Nombre de pièces | 33 | |
Carré d'entraînement | 1/2 pouce | |
Plage d'ouvertures des clés mâles 12 pans | 8-34 mm | |
Plage d'ouvertures des clés à œil 6 pans | 4-14 mm | |
Longueur | 445 mm | |
Largeur | 187 mm | |
Hauteur | 51 mm | |
Profil d'entraînement | Clé à douille 12 pans; Tournevis 6 pans | |
Dim. ouvertures de clés | métrique | |
Type de produit | Clé à douilles |
Référence article | 638017 12 |