{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
Nombre de pièces | 21 | |
Carré d'entraînement | 1/2 pouce | |
Plage d'ouvertures des clés mâles 6 pans | 10-30 mm | |
Emballage | Coffret en plastique ABS | |
Longueur | 454 mm | |
Largeur | 253 mm | |
Hauteur | 64 mm | |
Profil d'entraînement | Clé à douilles 6 pans; Clé à douilles 12 pans | |
Dim. ouvertures de clés | métrique | |
Type de produit | Clé à douilles |
Référence article | 638166 | |
Réf. fabricant | 96031406 |