{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
Carré d'entraînement | 3/8 pouce | |
Norme | DIN 3122; DIN 3120 | |
Longueur totale | 200 mm | |
Nombre de dents | 24 | |
Angle de reprise | 15 degré | |
Matériau | Acier au chrome-vanadium | |
Surface | chromé | |
Type de produit | Cliquets |
Référence article | 635050 | |
Réf. fabricant | 3753JB |