Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Il existe une alternative à ce produit

Cliquet de précision réversible, 3/8″

Réf.: 635175
  • Carré d'entraînement: 3/8

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Carré d'entraînement 3/8 pouce
Longueur totale 186 mm
Nombre de dents 72
Angle de reprise 5 degré
Matériau Acier au chrome-vanadium
Type de produit Cliquets

Numéros d’identification et classifications

Référence article 635175
Réf. fabricant 8816-1

Description

Exécution:

Avec levier d’inversion droite / gauche, angle de reprise à 5°.

Norme:

Carré mâle suivant DIN 3120-A 10 avec bille à ressort, pour carré femelle suivant DIN 3120-C 10 avec rainures.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé.

Adapté(s) pour:

Douilles actionnées à la main.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier