{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
Référence fabricant | LOCTITE 3430 | |
Base chimique | Résine époxy | |
Viscosité dynamique | 23 000 mPas | |
Densité | 1,14 g/cm3 | |
Forme | liquide | |
Temps de traitement | 240 s | |
Température de traitement | 20 °C | |
Plage de températures | -55 °C - 100 °C | |
Maniabilité après | 7 min | |
Utilisable après | 15 min | |
Propriété | solide; résistant à l’eau | |
pour matériau | Verre; Bois; Métal; Céramique; Matériaux poreux | |
Ecart maximal | 5 mm | |
Résistance à la traction | 36 N/mm2 | |
Résistance à la traction et au cisaillement | 22 N/mm2 | |
Dureté suivant Shore A | 70 | |
Couleur | transparent | |
Contenance | 24 g | |
Température de stockage | 8 °C - 21 °C | |
Durée de conservation à partir de la date de fabrication | 24 mois | |
Classe de marchandise dangereuse | 8 | |
Numéro ONU | UN2735 | |
Type de produit | Colle bicomposante |
Référence article | 083371 3430 | |
EAN / GTIN | 5010266253992 | |
Réf. fabricant | 791510 |