Jeu de gants jetables

Réf.: 094792
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable
10 276 article(s) en stock
  • Propriété des gants: sans latex; Sans DMF
  • EN 374: Type A (JKLNPST)
  • Classe de protection: Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374

Description

Exécution:

Gants jetables en nitrile avec paume structurée. Non poudrés. AQL 1,5 (EN 374-2). Boîte distributrice de 50 pièces.
Gants jetables dans une boîte distributrice. Catégorie III.

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier