Jeu de gants jetables MicroFlex® 93-260

Réf.: 094724
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livrable
726 article(s) en stock
  • Propriété des gants: Sans silicone; sans latex; Hypoallergénique
  • EN 374: Type A (JKLOPST)
  • Classe de protection: Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374

Description

Exécution:

Gants jetables dans boîte distributrice. Catégorie III. Non poudrés.
MicroFlex® 93-260. Conception 3 couches pour une bonne protection contre les substances chimiques, y compris les acides, les solvants et les bases. Bouts de doigts structurés. Manchette longue et valeur AQL basse de 0,65 (EN 374-2) assurant une protection fiable contre les substances dangereuses. Antistatique en vertu de la norme EN 1149.

Norme:

EN 374

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Sélectionnez la variante et la quantité

    Taille des gants Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier