Jeu de gants jetables 8330 // TOUGH GRIP N

Réf.: 094712
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livrable
1 170 article(s) en stock
  • Propriété des gants: Certification pour le contact alimentaire
  • EN 374: Type A (JKOPST)
  • Classe de protection: Protection contre les risques bactériologiques suivant EN 374
  • Norme/règlement: EN 374

Description

Exécution:

Homologation pour le contact alimentaire.Ambidextre. Non poudrés. AQL 1,5 (EN 374-2).
8330 Touch Grip N. Lot de gants nitrile à usage unique dans une boîte distributrice à surface à écailles innovante améliorant la préhension en milieu huileux. Solide et résistant. Peut-être porte des deux côtés.

Norme:

EN 374

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Sélectionnez la variante et la quantité

    Taille des gants Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier