Paire de gants Tegera® 8802 Infinity

Réf.: 094365
Remise
De  7,68 €
Prix valable jusqu’au 26 mai 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Echelle de prix:

  • De 1
    De 3,12 € 7,68 €
  • De 6
    De 2,60 € 6,40 €
Sur demande
Livrable
2 739 article(s) en stock
  • Norme pour les vêtements: Oeko-Tex Standard 100
  • Propriété des gants: Sans DMF; Certification pour le contact alimentaire
  • Tricot technologique: 18G

Description

Exécution:

Gants multi-usages de la nouvelle série Infinity présentant une excellente sensibilité et une bonne capacité de préhension. Avec paume résistante à l'huile et à la graisse. Résiste à une chaleur par contact jusqu'à 100 °C.
Tegera® 8802 Infinity. Gants de montage robustes à double revêtement en nitrile et mousse nitrile avec PU à base d’eau, adaptés aux environnements de travail légèrement huileux et humides.

Norme:

EN 407
EN 388; EN 420

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

Produits adaptés

De la même série "Tegera®"

Conseillers produits et services

Plus de produits de l’offre spéciale "Lagerräumungsverkauf"

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier