Chaussures basses noires NEW CELTIC, S3

Réf.: 092398
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable
109 article(s) en stock

Description

Exécution:

Chaussure de sécurité NEW CELTIC en matériaux robustes.
  • Extérieur en cuir estampé hydrofuge.
  • Intérieur 100 % polyester, respirant, antibactérien, résistant à l'abrasion.
  • Semelle intérieure anatomique et perforée AIR en EVA et tissu pour une tenue optimale.
  • Semelle extérieure: PU/PU.
  • Coque de protection extérieure allongée en PU.

Norme:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Remarque(s):

Disponibles en stock dans les pointures UE 39 – 46, livrables dans les pointures UE 36 – 48.

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Sélectionnez la variante et la quantité

    Pointure UE Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier