Supports

Réf.: 994275
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock

Description

Exécution:

Système à emboîtage et vissage facilitant le montage, en acier profilé de 3 mm. Grâce au montage par emboîtage et au vaste éventail de longueurs proposées, le système offre une grande souplesse d'adaptation.
Les bordures de protection antichocs doivent être insérées dans les logements des supports. Selon le logement, la plage de longueur/la plage de réglage atteint 75 mm.
En acier profilé en T 50×50 mm.

Livraison:

Avec cheville d'ancrage pour le montage au sol.

Coloris:

Noir foncé RAL 9005, revêtement par poudre.

Conseillers produits et services

Plus de produits de l’offre spéciale "Betriebliche Sicherheit"

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier