Disque abrasif adhésif Cubitron™II 947A ⌀ 115 mm

Réf.: 567520
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable
1 108 article(s) en stock
  • Abréviation de l'abrasif: Céramique
  • Teneur en fer, en soufre et en chlore: < 0,1
  • Vitesse de rotation maximale: 40

Description

Exécution:

Disques abrasifs auto-agrippants avec grain de céramique de précision Cubitron™II (auto-affûtant) et tissu X solide. Ebarbage et durée de vie optimum.
Le dos du disque est pourvu de tissu auto-agrippant sur les plateaux-supports, p. ex.567760. Pour un changement de disque rapide.

Utilisation:

Sur meuleuses d'angle ou ponceuses excentriques avec plateau-support adhésif (aspiration impossible). Vitesse de travail maximale: 40 m/s.
Pour le traitement de tous les aciers; conviennent notamment aux matériaux difficilement usinables, tels que l'acier inoxydable, les alliages de nickel, le chrome et le titane.

Remarque(s):

Blocs de ponçage manuel pour disques abrasifs auto-agrippants, voir 567857 réf. 125 et réf.150. Disques abrasifs nylon avec adhésif, voir 566902566950. Petits systèmes de polissage ⌀ 50 mm et ⌀ 75 mm, voir 554005 et suiv.

Produits adaptés

De la même série "Cubitron™II"

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier