Disque visible à lamelles SLTR Control, (ZA) pour l’acier et l’INOX ⌀ 125 mm

Réf.: 565446
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Echelle de prix:

  • De 1
    De 8,64 €
  • De 10
    De 7,20 €
Sur demande
Livrable
344 article(s) en stock
  • Abréviation de l'abrasif: ZA
  • Teneur en fer, en soufre et en chlore: < 0,1
  • Optimisé pour le matériau: INOX; Acier
  • Vitesse de rotation maximale: 80

Description

Exécution:

Disque à lamelles avec champ de vision permettant de voir la pièce à usiner. Garnissage très dense et bonne durée de vie.

Utilisation:

Idéal pour la finition.

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier