• Chers clients, vous êtes concernés, En raison de travaux de maintenance, il se peut que l'utilisation de la navigation des produits soit limitée le 19.4. Les fonctions de recherche seront disponibles sans restriction.

Brosses circulaires carbure de silicium (SiC) ⌀ 125 mm

Réf.: 575064
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable
30 article(s) en stock

Description

Exécution:

Brosses circulaires avec garniture de soies abrasives très dense (garniture complète) coulée dans le plateau en plastique. Haute résistance à la déformation grâce aux soies au soutien mutuel multiple. Durée de vie très élevée. Soies en nylon à granulométrie très élevée en carbure de silicium pour utilisation universelle.
Avec rainure longitudinale pour serrage sur mandrins porte-fraises (DIN 6357) et mandrins porte-fraises combinés (DIN 6358).

Avantage(s):

  • Finition de pièce directement après le processus d'usinage.
  • Résultats reproductibles grâce au grain abrasif libéré en continu.
  • Sécurité de processus grâce à une résistance à la déformation et une précision de forme élevées.
  • Montage rapide et sûr sans accessoire supplémentaire.
  • Très haute précision de concentricité.

Utilisation:

Sur les centres d'usinage CNC et pour utilisation dans robot, de préférence en rectification avec arrosage. Pour le travail de surfaces latérales et intérieures: ébavurage précis (par ex. filetages), chanfreins d'arête, travaux de finition après le fraisage, finition de surfaces.

Remarque(s):

Modèles spéciaux disponibles sur demande.

Conseillers produits et services

Plus de produits de l’offre spéciale "Innovationen der Hoffmann Group"

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier