{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
Nombre de pièces | 12 | |
Carré d'entraînement | 1/2 pouce | |
Plage d'ouvertures des clés mâles 6 pans | 10-24 mm | |
Emballage | Coffret en acier | |
Longueur | 324 mm | |
Largeur | 153 mm | |
Hauteur | 51 mm | |
Profil d'entraînement | Clé à douilles 6 pans | |
Dim. ouvertures de clés | métrique | |
Type de produit | Clé à douilles |
Référence article | 637667 6 |