Mandrin de frettage Type ADB BT 50 A = 100

Réf.: 303445
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livrable
39 article(s) en stock
  • Norme de porte-outils: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Forme: ADB
  • Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation: G 2,5 à 25000 min-1
  • Précision de concentricité: ≤ 3
  • Méthode d'usinage: UGV; HPC

Description

Exécution:

  • Réglage de la longueur d'outil intégré, course de réglage 10 mm (à partir de ⌀ 6).
  • Réf.3-5 pour le carbure, à partir de la réf. 6 pour HSS et carbure.

Utilisation:

Pour le serrage d’outils avec queue cylindrique dans la tolérance h6.

Norme:

Similaire à E-DIN 69882-8, type G.

Accessoire(s):

Tirettes (AB) 308760308806, rallonges pour mandrins de frettage 302410302417, appareils de frettage 354210354400.

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Sélectionnez la variante et la quantité

    ⌀ serrage D1 (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier