Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Porte-outils axial, triple, à droite 20 mm

Réf.: 318925 20
  • Norme de porte-outils: ISO 26623-2
  • Arrosage interne: oui

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour carré porte-outils 20 mm
Support PSC 50
Norme de porte-outils ISO 26623-2
Arrosage interne oui
Longueur de col cote A 123 mm
Longueur de serrage L1 97 mm
B 30 mm
⌀ ext. D 90 mm
Type de produit Porte-outils

Numéros d’identification et classifications

Référence article 318925 20
Réf. fabricant PS5.V20.R31.123

Description

Exécution:

Avec buse de refroidissement réglable et filetage intérieur.

Utilisation:

Pour une utilisation sur centres de tournage / fraisage.
Pour le montage de porte-outils ISO avec section carré.

Remarque(s):

Tirette PSC disponible sur demande.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier