Vis pour rainures en T (12.9.) individuelle

Réf.: 375310
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable
123 article(s) en stock

Description

Exécution:

Vis pour rainures en T, filetage forgé et roulé.
Modèle haute résistance, classe de résistance = 12.9.

Norme:

DIN 787

Livraison:

Seules, sans écrou ni rondelle.

Accessoire(s):

Rondelles, voir 375340; écrous, voir 375385.

Remarque(s):

  • Exemple − réf. 6625 signifie: rainure en T = 6 mm, filetage G = M6, longueur L = 25 mm.

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Sélectionnez la variante et la quantité

    Type Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier