Kit de montage pour type de broche TB UNI mm

Réf.: 319993 UNI
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
18 article(s) en stock
Délai de livraison approx 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Broches rapides

Numéros d’identification et classifications

Référence article 319993 UNI
EAN / GTIN 2050002069718
Réf. fabricant TOP52GR3,5

Description

Adapté(s) pour:

Diamètre de queue d’outil de ⌀ 3, 4 et 6 mm.

Téléchargements et documents

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier