• Chers clients, vous êtes concernés, En raison de travaux de maintenance, il se peut que l'utilisation de la navigation des produits soit limitée le 19.4. Les fonctions de recherche seront disponibles sans restriction.

Mandrins porte-fraises avec arrosage, type ADB BT 50 A = 100

Réf.: 303035
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable
23 article(s) en stock
  • Norme: DIN 6357
  • Norme de porte-outils: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Forme: ADB
  • Arrosage: Non obturable
  • Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation: G 2,5 à 25 000 min-1

Description

Exécution:

Queue conique, tenon d’entraînement et surface de contact en bout.
Toutes les queues avec finition dure (fonctionnement silencieux). Qualité d'équilibrage G2,5 / 25000 min-1. Type ADB.
Avec 4 canaux d'arrosage.
  • Forme cylindrique.
  • Avec alésage Balluffchip.
  • Surface d'appui de collerette agrandie.
  • Exécution anti-vibratoire.

Avantage(s):

Tendance aux vibrations nettement réduite! Forte augmentation de l'avance!

Livraison:

Avec vis de serrage de fraise.

Accessoire(s):

Tirettes (AB) 308760308802. Clé spéciale 309840.

Remarque(s):

Autres tailles sur demande.

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier