Mandrins porte-fraises avec arrosage, type ADB BT 40 court

Réf.: 303015
Remise
De  92,00 €
Prix valable jusqu’au 26 mai 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable
82 article(s) en stock
  • Norme: DIN 6357
  • Norme de porte-outils: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Forme: ADB
  • Arrosage: Non obturable
  • Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation: G 2,5 à 25 000 min-1

Description

Exécution:

Queue conique, tenon d’entraînement et surface de contact en bout.
Toutes les queues avec finition dure (fonctionnement silencieux). Qualité d'équilibrage G2,5 / 25000 min-1. Type ADB.
Avec 4 canaux d'arrosage.
  • Forme cylindrique.
  • Avec alésage Balluffchip.
  • Surface d'appui de collerette agrandie.

Avantage(s):

Tendance aux vibrations nettement réduite! Forte augmentation de l'avance!

Livraison:

Avec vis de serrage de fraise.

Accessoire(s):

Tirettes (AB) 308760308802. Clé spéciale 309840.

Remarque(s):

Autres tailles sur demande.

Conseillers produits et services

Plus de produits de l’offre spéciale "Lagerräumungsverkauf"

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier