Chariots de stockage

Réf.: 918610
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock
  • Type de construction: Construction en tube d’acier
  • Panneau perforé Hoffmann au pas de: 9×9
  • Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Description

Exécution:

Châssis en tube d'acier carré 60×40×2 mm. Structure en tôle d'acier avec une tablette en ABS noir. 4 roulettes directrices (2 avec blocage, ⌀ 125 mm) avec bandage en polyuréthane ne laissant pas de trace, moyeu monté sur galets et 2 poignées de manœuvre en Haptoprene® garantissent une bonne stabilité et un maniement sûr dans l'atelier. Bacs transparents en ABS transparent, 4 tailles différentes, garantissant un stockage à l'abri de la poussière. Prélèvement des objets par basculement du bac transparent. A des fins de montage, les bacs peuvent être retirés et empilés.

Utilisation:

Pour stockage / mise à disposition d’objets en vrac et de petites pièces.

Coloris:

Gris clair RAL 7035, revêtement par poudre.

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier