Taraud main trapézoïdal individuel Ebaucheur non revêtu

Réf.: 130770
Remise
De  243,00 €
Prix valable jusqu’au 26 mai 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable
12 article(s) en stock
  • Type de filetage: TR
  • Angle de flanc: 30
  • Type d'outils: HSS E
  • Norme: Norme usine
  • Classe de tolérance: DIN 103 7H

Description

Exécution:

Jeu de 3 tarauds composé d’un ébaucheur, d’un intermédiaire et d’un finisseur.
  • Taraud ébaucheur avec pilote long
  • Taraud finisseur tolérance 7H

Remarque(s):

L'outil ne peut pas être inversé.

Conseillers produits et services

Plus de produits de l’offre spéciale "Lagerräumungsverkauf"

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Sélectionnez la variante et la quantité

    Tr Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier