Fraise torique carbure monobloc DLC

Réf.: 206071
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable
112 article(s) en stock
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: Norme usine
  • Type: W
  • Tolérance ⌀ nominal: e8
  • Direction de l'approche: Horizontal, oblique et vertical

Description

Exécution:

Avec revêtement DLC sp2 de la toute dernière génération.
Avec double angle de dépouille latérale, rayons de coupe frontale.
Grande stabilité
grâce à l'âme renforcée.
Tolérance: R1 = ±0,01 mm.

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Sélectionnez la variante et la quantité

    ⌀ e8 DC / R1 (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier