Fraise ébauche carbure monobloc GARANT Master Alu SlotMachine HPC DLC

Réf.: 205265
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livrable
195 article(s) en stock
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: Norme usine
  • Profil de fraise: WR
  • Propriété de l'angle d'hélice: Différent
  • Pas des arêtes de coupe: Différent

Description

Exécution:

Pour l’ébauche. Affûtage spécial pour l’usinage des métaux non ferreux.

Avantage(s):

Forme de goujure optimisée, dépouille excentrée, goujures larges.
Jusqu'à 2×D dans la masse avec vitesses d'avance maximales et très faible génération de vibrations.
Fraisage en plongée oblique possible jusqu'à 45°.
Vitesses d'avance maximales en plongée verticale grâce à la géométrie spéciale.

Produits adaptés

De la même série "Master Alu"

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Sélectionnez la variante et la quantité

    ⌀ e8 DC (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier