Fraise carbure monobloc avec arrosage interne MTC DLC

Réf.: 202279
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livrable
104 article(s) en stock
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: Norme usine
  • Type: W
  • Propriété de l'angle d'hélice: Différent
  • Largeur de passe ae pour le fraisage: Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; 0,3×D pour le dressage

Description

Exécution:

Avec revêtement DLC sp2 de la toute dernière génération.
Avec dépouille excentrée et polissage supplémentaire dans les goujures pour une excellente évacuation des copeaux dans les matériaux en aluminium à copeaux longs.

Utilisation:

Spécialement conçues pour les applications MTC (Multi Task Cutting) sur la nouvelle génération de centres de tournage/fraisage.

Remarque(s):

NOUVELLE GENERATION DISPONIBLE!
Produit plus récent recommandé: 202019.

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Sélectionnez la variante et la quantité

    ⌀ h6 DC (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier