Foret à centrer étagé pour avant-trous HSS-E Type A / avec méplat non revêtu

Réf.: 111313
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livrable
71 article(s) en stock
  • Type d'outils: HSS E
  • Norme: DIN 332/2
  • Type: A
  • Tolérance ⌀ nominal: 0 / -0,05
  • Angle de lamage: 60

Description

Exécution:

Foret à centrer étagé pour le centrage d'avant-trous de taraudage suivant le type A.
Pour la réalisation combinée du centrage, du chanfrein d'entrée et de l'avant-trou en une seule opération.
Avec méplat supplémentaire sur la queue.

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Sélectionnez la variante et la quantité

    Pour filetages Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier