Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

GARANT Fräs-Wendeschneidplatte SEKR 1203 AFTN, für Planfräser, HB720, Typ UNI

Artikel-Nr.: 213911 UNI

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte SEKR 1203 AFTN
Typ UNI
Sorte HB720
Schneidstoff HM
Anzahl Wechsel/Schneiden 4
Plattenstärke E 3,18 mm
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 213911 UNI

Anwendertabelle

Alu > 10% Si
N
450
Stahl < 500 N/mm²
P
280
Stahl < 750 N/mm²
P
270
Stahl < 900 N/mm²
P
240
Stahl < 1100 N/mm²
P
160
Stahl < 1400 N/mm²
P
120
Stahl < 55 HRC
H
60
Stahl < 60 HRC
H
40
Stahl < 67 HRC
H
30
INOX < 900 N/mm²
M
230
INOX > 900 N/mm²
M
170
Ti > 850 N/mm²
S
45
GG(G)
K
150
CuZn
N
400
Graphit, GFK, CFK
N
Uni
 
nass maximal
 
trocken
 
Luft
 

Beschreibung

Hinweis:

Einsatzrichtwerte für ae = 0,5 ... 1×D / ap max = 3,5 mm.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Werkzeughalter