{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
ISO-Code Wendeschneidplatte | WNMG 060404 | |
Eckenradius | 0,4 mm | |
Sorte | SP0819 | |
Schneidstoff | HM | |
Hauptanwendung | S | |
Nebenanwendung | M | |
Schnittbedingung | kontinuierlich | |
Spanbrecher | 4E | |
Schnitttiefe ap | 1 mm - 3,5 mm | |
Vorschub f | 0,15 mm/U - 0,55 mm/U | |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 30 m/min - 120 m/min | |
Schnittgeschwindigkeit vc Nebenanwendung | 150 m/min - 320 m/min | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 6 | |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schrupp-Schlichten | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |
Artikelnummer | 252082 SP0819 | |
Herstellernummer | 5652884 |