Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Abstechhalter radial 32 mm

Artikel-Nr.: 318900 32
  • Aufnahme-Norm: ISO 26623-2
  • Innenkühlung: ja

Produktdetails

Technische Daten

für Schwerthöhe H 32 mm
Aufnahme PSC 63
Aufnahme-Norm ISO 26623-2
Innenkühlung ja
Auskraglänge A-Maß 60 mm
L1 54,5 mm
Außen-⌀ D 102 mm
Produktart Abstech-Halter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 318900 32
Herstellernummer PS6.AM3.K11.060

Beschreibung

Verwendung:

Zum Einsatz auf Dreh- / Fräszentren.
Zur Aufnahme von Stechschwertern.

Hinweis:

PSC-Spannbolzen auf Anfrage.