Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Abstechhalter radial 26 mm

Artikel-Nr.: 318839 26
  • Aufnahme-Norm: ISO 12164-3
  • Innenkühlung: ja

Produktdetails

Technische Daten

für Schwerthöhe H 26 mm
Aufnahme HSK-T 40
Aufnahme-Norm ISO 12164-3
Innenkühlung ja
Auskraglänge A-Maß 75 mm
L1 75 mm
Außen-⌀ D 100 mm
Produktart Abstech-Halter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 318839 26
Herstellernummer HA4.AM2.K11.075

Beschreibung

Verwendung:

Zur Aufnahme von Stechschwertern.
Zum Einsatz auf Dreh- / Fräszentren.