Whistle-Notch-Aufnahme HSK-A 63

Artikel-Nr.: 304870
ab 
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferbar
37 Stück sofort lieferbar
  • Aufnahme-Norm: ISO 12164-1; DIN 69882-5; DIN 69893
  • Form: A
  • Wuchtgüte G bei Drehzahl: G 6,3 bei 12000 min-1
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 3
  • Zerspanungsstrategie: HSC; HPC

Beschreibung

Ausführung:

  • Mit Anschlagschraube.
  • Mit RFID / Balluff-Chip-Bohrung.

Merkmal:
Das Werkzeug wird seitlich mit der Spannschraube festgeklemmt und von hinten mit der Anschlagschraube abgestützt. Dadurch spielfreie Spannung und vibrationsarmer Lauf.

Verwendung:

Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft und geneigter Spannfläche (2°) nach DIN 1835 E und DIN 6535 HE.
Werkzeug kann axial verstellt werden. Besonders zum Spannen von Vollhartmetall- Bohrern. Der Längenverlust durch stirnseitigen Nachschliff der Bohrer kann mittels axialer Längenverstellung in der Werkzeugaufnahme korrigiert werden.

Sonderzubehör:

Kühlmittelrohr Nr. 309880, Steckschlüssel Nr. 309890.

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren
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
    Spann-⌀ D1 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb